Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

INDUKCIÓS HEVÍTŐ W-15

Indukciós hevítő W-15
INDUKCIÓS-HEVÍTŐ-KLT-W-15

Cikksz. 5706000015

EAN 4099618049705

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
INDUKCIÓS HEVÍTŐ W-15

Cikksz. 5706000015
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
Indukciós hevítő fém alkatrészek gyors és biztonságos hevítésére.

Alacsony üzemeltetési költségek


  • Nincs szükség a kezelőszemélyzet betanítására

  • Könnyű és gyors használat

  • Egyszerű működés, gyors előkészítés


Biztonságos


  • Nincs nyílt láng


Hordozható


  • Könnyű 4,5kg-os súly

  • Kis méret
Megjegyzés

Szállítmányban mellékelve:


  • 5997 735 195 - FLEXIBILIS SZÁL 80 CM

  • 5997 735 198 - LAPOS TEKERCS

  • 5997 735 201 - EGYENES TEKERCS 19/220 MM (M8)

  • 5997 735 204 - EGYENES TEKERCS 26/220 MM (M12)


Egyéb pótalkatrészek:


  • 5997 735 186 - OLDAL TEKERCS 15/220 MM (M6)

  • 5997 735 187 - OLDAL TEKERCS 19/220 MM (M8)

  • 5997 735 188 - OLDAL TEKERCS 20/220 MM (M8)

  • 5997 735 189 - OLDAL TEKERCS 23/220 MM (M10)

  • 5997 735 190 - OLDAL TEKERCS 26/220 MM (M12)

  • 5997 735 191 - OLDAL TEKERCS 32/220 MM (M16)

  • 5997 735 192 - OLDAL TEKERCS 38/220 MM (M20)

  • 5997 735 193 - OLDAL TEKERCS 45/220 MM (M22)

  • 5997 735 194 - FLEXIBILIS SZÁL 100 CM

  • 5997 735 196 - FLEXIBILIS KERÁMIA SZÁL 80 CM

  • 5997 735 197 - FÓKUSZÁLÓ TEKERCS 20/220 MM

  • 5997 735 199 - LAPOS HOROG TEKERCS

  • 5997 735 200 - EGYENES TEKERCS 15/220 MM (M6)

  • 5997 735 202 - EGYENES TEKERCS 20/220 MM (M8)

  • 5997 735 203 - EGYENES TEKERCS 23/220 MM (M10)

  • 5997 735 205 - EGYENES TEKERCS 32/220 MM (M16)

  • 5997 735 206 - EGYENES TEKERCS 38/220 MM (M20)

  • 5997 735 207 - EGYENES TEKERCS 45/220 MM (M22)

  • 5997 735 208 - SZÁL 100 CM

  • 5997 735 209 - SZÁL 75 CM

  • 5997 735 210 - OLDAL KLT (15-45 MM)

  • 5997 735 211 - EGYENES KLT (15-45 MM)

  • 5997 735 212 - OLDAL KLT (20-45 MM)

  • 5997 735 213 - EGYENES KLT (20-45 MM)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területAutók, mezőgazdasági gépek, buszok stb. fém alkatrészeinek gyors és biztonságos hevítésére, rozsdás csavarok, anyák eltávolítására, csapágyak, szerszámok edzésére és leolvasztáshoz.

Névleges feszültség

230 V

Teljesítményleadás

1,5 kW

Gép tömege

4,5 kg

Hosszúság

200 mm

Szélesség

75 mm

Magasság

140 mm

Max. hőmérsékleti feltételek

20 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk