Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

IMBUSZKULCS, HATSZÖG (HEX) – EXTRA HOSSZÚ SZÁR

Imbuszkulcs, hatszög, gömbfejű, ex.h., REDSTRIPE
IMBUSZKULCS-GF-EXTRA-HOSSZÚ-HL5MM

Cikksz. 575243 05

EAN 4099617029104

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
IMBUSZKULCS, HATSZÖG (HEX) – EXTRA HOSSZÚ SZÁR

Cikksz. 575243 05
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
Robusztus kialakítás és erős anyag a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz a legkülönbözőbb ágazatokban, például az autóiparban, a bútoriparban és egyéb iparágakban. A megfizethetőség és a megbízhatóság tökéletes kombinációja.

CRV acél szár


A CRV egyfajta acélötvözetet jelent (két vagy több fém kombinációjával kialakított anyag). A tiszta fémekhez képest az ötvözetek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek, például ütésállóak. A CRV minőség biztosítja a nehezen törhető szárat a szerszám számára, de kellően rugalmas ahhoz, hogy ellenálljon a csavarodásnak (csavaró mozgás), ami egy jellegzetes mozgás csavarhúzó használatakor.



Csúszásgátló fogantyú


A szár vastag, texturált, matt krómozott réteggel van bevonva, amely kellemes, erős fogást biztosít. Ezenkívül extra ellenállást biztosít az olajokkal, zsírokkal, szennyeződésekkel és más, a műhelyekben és építési területeken gyakran előforduló agresszív anyagokkal szemben, mint például a cement és a festékből származó oldószerek, amelyek megtámadhatják a felületet és korrózióhoz vezethetnek.



Nemmágneses hegy


Nem vonzza magához a fémreszeléket vagy -forgácsot, amely eltömítheti a kötőelemek menetét vagy fejét.



Gömbvég


Nagyobb fokú rugalmasság és hozzáférés a kisebb helyekhez. A szabványos 90 foktól eltérő szögekben illeszthető be a kötőelemekbe. Hasznos, ha olyan kötőelemekkel dolgozik, amelyek lemezek közötti szűk résekben vannak elhelyezve.



Hatszög alakú szár


Lehetővé teszi nagyobb forgatónyomaték elérését a szárhoz rögzített szorítókulcs vagy fogó segítségével.



90 fokos kar


Rendkívül jó hozzáférés a nehezen elérhető kötőelemekhez. Ezenfelül a letört él jelentősen megkönnyíti a csavarkulcs gyors csatlakoztatását a csavar meghajtásához (fejhez).



Mozgás széles szögben


Rendkívül nagy mobilitást tesz lehetővé, akár 30 fok szélességű mozdulatokkal a szűkebb helyeken vagy nagyon kis térközökben végzett munkák során.



Tisztán látható jelölések


Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

5 mm

Hosszúság

165 mm

Hosszú szárméret (L1)

165 mm

Rövid szárméret (L2)

33 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk