Hydrohouba
Hydrohouba
CISTICHOUB-HYDRO-L165XS110XH65MM
Obj. č. 0899700420
EAN 4050642866737
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Struktura s otevřenými buňkami
- Vysoká odolnost vůči natržení a abrazi
- Dobře nasává vodu
Datové listy(X)
Pomocí mokré houby lze pod mírným tlakem odstraňovat zbytky cementu/malty z obkladaček.
| Materiál | PUR pěna | 
| Délka x šířka x výška | 16,5 x 11 x 6,5 cm | 
| Délka | 16,5 cm | 
| Šířka | 11 cm | 
| Výška | 6,5 cm | 
| Struktura buněk | Otevřený | 
| Forma | Pravoúhlý | 
| Podmínky pro vychýlení působením tlakové síly | 40% deformace | 
| Min. vychýlení působením tlakové síly | 2,5 kPa | 
| Max. vychýlení působením tlakové síly | 4,5 kPa | 
| Min. podélná pevnost v tahu | 180 kPa | 
| Min. pevnost v tahu příčně | 180 kPa | 
| Min. tažnost při přetržení příčně | 200 % | 
| Min. tažnost při přetržení podélně | 200 % |