Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hydraulischer Mutternsprenger

Hydraulischer Mutternsprenger
MUSPRENGR-HYDR--(SW7-22MM)

Art.-Nr. 0714526050

EAN 4024835927796

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hydraulischer Mutternsprenger

Art.-Nr. 0714526050
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
Zum Sprengen unlösbar festsitzender Muttern bis Festigkeitsklasse 10
  • Die hydraulische Kraftübersetzung erleichtert das Sprengen von Muttern mit hoher Festigkeit

  • Nach Gebrauch muss der Meißel wieder zurückgedrückt werden

  • Körper geschmiedet

  • Meißel gehärtet
Hinweis

Schutzbrille tragen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweitensprengbereich (A)

SW7 - 22 mm

Kopfbreite (B)

35 mm

Höhe (C)

50 mm

Länge (D)

260 mm

Drehmoment max.

60 Nm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen