Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hydraulikzylinder

Hohlkolben-Hydraulikzylinder
HYDRAULIK ZYLINDER 20 TO - HUB- 8MM

Art.-Nr. 1952004020

EAN 4046777595383

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hydraulikzylinder

Art.-Nr. 1952004020
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
Anschlussgewinde (10)

3/8 Zoll

Betriebsdruck (20)

700 bar

Hublänge

8 mm

Produktgewicht (per Stück)

3172,000 g

Durchmesser

100 mm

Höhe

60 mm

Länge

200 mm

Belastung Gewicht max. (100)

20000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen