Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hydrauliklager Abzieher-Set 10 Tonnen

Lagerabzieher hydraulisch Set 20-teilig
HYDRABZI-TRENN-SET-10T-20TLG

Art.-Nr. 096552 110

EAN 4045989263196

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hydrauliklager Abzieher-Set 10 Tonnen

Art.-Nr. 096552 110
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
Vielseitiges 20-teiliges Set zum Abziehen von Lagern mit 8 Kombinationsmöglichkeiten.

10-t-Hydraulikwelle


Minimale Anstrengung, um bis zu 10 Tonnen Druck auszuüben.



Spindel und Schraube bleiben stabil, während sich die Welle dreht


Verhindert ein falsches Anzugsmoment der Welle und sorgt so für eine einwandfreie Funktion der Welle und eine höhere Lebensdauer.


Vollwelle, die speziell für eine einwandfreie Leistung und eine längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit entwickelt wurde.



Vielseitig


8 mögliche Kombinationen: 2 oder 3 100-, 150- oder 200-mm-Bügelschellen.


2 Verlängerungen (5 bis 35 mm) für eine bessere Anpassung an verschiedene Aufgaben.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Arme

3 STK

Hakenbreite

200 mm

Abzugsgewicht max.

10 t

Anzahl Teile im Sortiment/Set

20 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen