Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hydraulikdicht niedrigfest

Hydraulikdicht niedrigfest
HYDRDI-DOS-NIEDRIGFEST-50G

Art.-Nr. 0893545050

EAN 4045989343188

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hydraulikdicht niedrigfest

Art.-Nr. 0893545050
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
Zum Abdichten von Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen unter hoher Belastung. Bei Verschraubungen bis zum Berstdruck des Rohres/Schlauches

Niedrigfest dadurch leichte Demontierbarkeit



Exzellente Beständigkeit gegen alle Hydraulikflüssigkeiten und Kraftstoffe


Hohe Sicherheit, da Beeinträchtigungen durch Auflösung verhindert werden.



Schnelle Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen


Minimierte Standzeiten



100%ige Abdichtung


Zwischenräume werden vollständig ausgefüllt, so dass die entstandene Verbindung gegen Korrosion durch Reibung und gegen Rost schützt.



Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen



Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei



DOS-System:


  • Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss dadurch haben sie immer eine Hand frei zum Greifen

  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren

  • Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung im Dosierhals
Hinweis
  • Bedingt durch die stark beschleunigende Wirkung von Kuper oder kupferhaltigen Legierungen kann es passieren, dass die Aushärtung bereits während des Fügevorgangs beginnt. Dies kann zu Mikrorissen führen, welche die Ursache für eventuelle spätere Undichtigkeiten sein können. Deshalb empfehlen wir dringend Vorversuche zur Prozessabsicherung, wenn das Hydraulikdicht in kupferhaltigen Verbindungen, die langfristig mit Wasser von ≥ 40°C in Kontakt kommen, verwendet werden. Die Feststellung der Eignung der Produkte für den speziellen Anwendungsfall und Klebeprozess liegt in der Verantwortung des Anwenders.

  • Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abdichten von Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen bis 200 bar, bei vorgespannten Verschraubungen bis zum Berstdruck des Rohres/Schlauches. Speziell geeignet an Hochdruck-Flüssigkeitssystemen in der Automobil- und Nutzkraftindustrie, Metall- und Werkzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Elektro- und Elektronikbau.

Anleitung

Dieser Flüssigkunststoff härtet unter Ausschluss von Luftsauerstoff und in Verbindung mit Metallkontakt aus. Die Verbindungsflächen müssen trocken, staub und fettfrei sein. Klebeflächen ausreichend benetzen und sofort zusammenfügen.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Chemische Basis

Methacrylsäureester

Farbe

Violett

Dichte / Bedingung

1,2 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-1

Viskosität (Zähigkeit) min./max. / Bedingung

14000-20000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 2/2,5 U/min

Spaltfüllvermögen max.

0,15 mm

Geeignet für

Gewindedurchmesser max. R 3/4 Zoll

Durch-/Aushärtungsbedingung

Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen)

Handfestigkeit min./max.

30-40 min

Funktionsfestigkeit min./max.

2-3 h

Endfestigkeit min./max.

12 h-24 h

Losbrechmoment min./max.

5-10 Nm

Losbrechmoment Bedingung

DIN EN 15865

Weiterdrehmoment min./max.

0-3 Nm

Weiterdrehmoment Bedingung

DIN EN 15865

Druckscherfestigkeit min./max. / Bedingung

1-5 N/mm² / nach ISO 10123

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperatureinsatzbereich min./max.

-55 bis 150 °C

Flammpunkt min.

100 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / bei Raumtemperatur

Inhaltsgewicht

50 g

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Metallreiniger

METREINIG-500ML

Spezialreiniger zur Vorreinigung für anaerobe Klebstoffanwendungen wie beispielsweise Schrauben- und Lagersicherung, Flächen- und Rohrdicht
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche