Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hydraulik-Zylinder-Satz 32 T 5-teilig

Hydraulikzylinder Satz 32 T
HYDRAULIK-ZYL-SET 32 T

Art.-Nr. 1952001257

EAN 4250158113459

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hydraulik-Zylinder-Satz 32 T 5-teilig

Art.-Nr. 1952001257
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
Universal-Werkzeugsatz zum Auspressen und Einziehen von Achsschenkel-, Gelenkbolzen und Silentlagern mit einem Arbeitsweg von ca. 113 mm.

Die besondere Konstruktion erlaubt beim Pressen das Schlagen auf die in der Kolbenstange eingesetzte Zug- oder Druckstange zur Erhöhung des Lösemoments, z.B. bei korridierten oder geklebten Bauteilen



Lieferumfang:


  • 1 x Gewindeschutzring

  • 1 x Druckspindel M 24 x 3

  • 1 x Zugstange M 22 x 2,5

  • 1 x Mutter M 22 x 2,5

  • 1 x CEJN Schnellkupplungsanschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

NFZ, Omnibusse, Landmaschinen, Baumaschinen, Anlagenbu, Maschinenbau

Hublänge

113 mm

Spindelgewindedurchmesser

24 mm

Produktgewicht (per Stück)

11100,000 g

Belastung Gewicht max. (100)

32 t

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen