Hydraulický válec, sada, 32 ks 5 ks
Hydraulický válec, sada 32 T
HYDRAULICKÝ VÁLEC SADA 32T
Obj. č. 1952001257
EAN 4250158113459
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální konstrukce umožňuje údery na napínací nebo přítlačnou tyč vloženou do pístnice pro zvýšení momentu odtrhu, např. pro zkorodované nebo lepené součásti
Rozsah dodávky:
- 1x kroužek na ochranu závitu
- 1x tlakové vřeteno M 24 x 3
- 1x táhlo M 22 x 2,5
- 1x matice M 22 x 2,5
- 1x rychlospojka CEJN
Datové listy(X)
Užitková vozidla, autobusy, zemědělské stroje, stavební stroje, konstrukce průmyslových systémů, strojírenství
| Délka zdvihu | 113 mm | 
| Průměr závitu vřetena | 24 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 11100,000 g | 
| Max. hmotnost zatížení (100) | 32 t |