Hydraulický válec, sada, 22 ks 7 ks
Hydraulický válec, sada 22 T
HYDRAULICKÝ VÁLEC SADA 22T
Obj. č. 1952001256
EAN 4250158141346
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciální konstrukce umožňuje působení na pístnice pro zvýšení momentu odtrhu při lisování, např. zkorodované nebo přilepené součásti.
- Stahovák a tlakové vřeteno jsou namontovány přímo na pístnici.
- Pracovní píst se zasune automaticky silou pružiny po uvolnění tlaku.
Rozsah dodávky:
- 1x zatloukací hlava M22 x 2,5 mm
- 1x přítlačná destička M24 x 3 mm
- 1x tlakový kus se závitem, krátký, M24 x 3 x 92 mm
- 1x tlakový kus se závitem, dlouhý, M24 x 3 x 132 mm
- 1x beran se závitem M24 × 3 mm
- 1x podávací osa M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1x matice s nákružkem M18 x 2,5 mm
Datové listy(X)
| Délka zdvihu | 70 mm | 
| Průměr závitu vřetena | 22 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 7200,000 g | 
| Max. hmotnost zatížení (100) | 22 t |