Hydraulický válec
Hydraulický válec s dutým pístem
Obj. č. 1952004020
EAN 4046777595383
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Spojovací závit (10) | 3/8 | 
| Provozní tlak (20) | 700 bar | 
| Délka zdvihu | 8 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 3172,000 g | 
| Průměr | 100 mm | 
| Výška | 60 mm | 
| Délka | 200 mm | 
| Max. hmotnost zatížení (100) | 20000 kg |