Hydraulické/ruční krimpovací kleště B12 pro koncovky ocelových lanek v kufříku, bez krimpovacích čelistí
Hydraulické ruční krimpovací kleště B12
HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ KRIMPOVACÍ B12
Obj. č. 51769120
EAN 4046777391916
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hydraulické ruční krimpovací kleště vhodné pro krimpování objímek a svorek do max. 6mm ocelového lanka.
Lis je vhodný pro následující svorky v rozsahu:
- Napínací zámek s vývodem/vidlicí, M5 až M12
- Napínací zámek s vývodem/kloubem, M6 až M12
- Válcová koncovka ocelového lanka, M4 až M12
- MINI válcová koncovka, vnější závit M6 až M10 a vnitřní závit M6 až M8
- Koncovka s kulatou hlavou pro jedno lanko, průměr 3 mm až 6 mm
- Válcová koncovka ocelového lanka pro jedno lanko, průměr 2 mm až 6 mm
Datové listy(X)
| Materiál | Ocel | 
| Přítlačná síla | 70 kN | 
| Šířka lisu | 12 mm | 
| Min./max. plocha lisování | 16-240 mm² | 
| Délka | 475 mm | 
| Materiál rukojeti | 2složkový plast | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 5239,500 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!