Hydraulická těsnicí hmota s nízkou pevností
Hydraulická těsnicí hmota s nízkou pevností
DOS-TĚSNĚNÍ HYDRAULIKY CARGO     50G
Obj. č. 0893545050
EAN 4045989343188
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nízká pevnost, proto se snadno rozebírá
Vynikající odolnost vůči všem hydraulickým kapalinám a palivům
Vysoká míra bezpečnosti, protože lze zabránit poškozením způsobeným rozpuštěním výrobku.
Rychlé vytvrzení i při nízkých teplotách
Minimalizované prostoje
100% účinnost těsnění
Zcela zaplní mezery a výsledný spoj tak poskytuje vynikající ochranu před korozí způsobenou třením a ochranu před rzí.
Odolné široké škále zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
Systém DOS:
- Praktické ovládání jednou rukou díky praktickému otočnému uzávěru tak nabízí vždy jednu volnou ruku k úchopu
- Plynule nastavitelný systém dávkování umožňuje dávkování nastavit pro danou aplikaci a snížit tak spotřebu a náklady na minimum
- Náklady jsou optimalizovány díky vyprazdňování prakticky bez zbývajícího produktu v dávkovacím hrdle
- Díky silně urychlujícímu účinku mědi a slitin mědi může těsnicí hmota začít tvrdnout již během procesu utěsňování. To může způsobit vznik mikrotrhlin, které mohou v budoucnu vést k netěsnosti. Proto důrazně doporučujeme provádět předběžné testy pro zajištění procesu, pokud se hydraulické těsnění používá ve spojích obsahujících měď, které budou v dlouhodobém kontaktu s vodou o teplotě ≥ 40 °C. Za posouzení vhodnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a proces lepení zodpovídá uživatel.
- Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy.
Datové listy(X)
Pro utěsnění pneumatických a hydraulických šroubových spojů až do 200 bar, s předepjatými šroubovými spojkami až do tlaku prasklé trubky/hadice. Speciálně navrženo pro použití ve vysokotlakých kapalinových systémech automobilů a užitkových vozidel, v kovovýrobě a ve výrobě nástrojů, při stavbě lodí, při výrobě strojů a motorů a při výrobě elektrických a elektronických zařízení.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Styčné plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
| Chemická báze | Ester kyseliny metaakrylové | 
| Barva | Fialová | 
| Hustota/podmínky | 1,2 g/cm³ / podle normy DIN EN ISO 2811-1 | 
| Min./max. viskozita / podmínky | 14000-20000 mPas / při 25°C, Brookfield RVT, vřeteno 2/2,5ot./min | 
| Max. plnivost mezery | 0,15 mm | 
| Vhodné pro | Průměr závitu max. R 3/4 | 
| Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | Vyloučení kyslíku a kontaktu s kovem (ionty mědi nebo železa) | 
| Min./max. počáteční pevnost | 30-40 min | 
| Min./max. funkční pevnost | 2-3 h | 
| Min./max. konečná pevnost | 12 h-24 h | 
| Min./max. moment odtrhu | 5-10 Nm | 
| Podmínka pro moment odtrhu | DIN EN 15865 | 
| Min./max postupový točivý moment | 0-3 Nm | 
| Podmínky pro postupový točivý moment | DIN EN 15865 | 
| Min./max. pevnost v šikmém smyku /podmínky | 1-5 N/mm² / podle normy ISO 10123 | 
| Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C | 
| Min./max. teplotní podmínky | -55 až 150 °C | 
| Min. bod vzplanutí | 100 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Pokojová teplota | 
| Hmotnost obsahu | 50 g | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Neobsahuje rozpouštědla | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!