Hybridní těsnicí hmota pro ventilační vedení
Hybridní těsnicí hmota pro ventilační vedení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Obsah balení | 310 ml | 
| Provedení | Kartuše | 
| Barva | Šedá | 
| Chemická báze | Hybridní polymer | 
| Hustota | 1,51 g/cm³ | 
| Dlouhodobá absorpce pohybu | 12,5 % | 
| Tvrdost podle Shoreho A | 45 | 
| Rychlost vytvrzení | 2,5 mm/d | 
| Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu | 
| Min. čas tvoření škraloupu | 20 min | 
| Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% | 
| Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C | 
| Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 100 °C | 
| Min. teplota zpracování | 5 °C | 
| Max. teplota zpracování | 40 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování sochranou proti mrazu | 
| Snášenlivost nátěrů | Ano | 
| Odolnost vůči UV záření | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Odolné vůči | Stárnutí, Počasí, Voda, Formaldehyd (30%), Kyselina octová (5%), Isopropylalkohol, Roztok chlóru (5%), Peroxid vodíku (10%), Mýdlový louh (20%), Dezinfekční prostředek, Louh sodný (50%), Kyselina citrónová (10%), Kyselina mravenčí (25%), Etylalkohol, Oplachovací prostředek, Solný roztok (25%), Prací prostředek, Metanol, Jedlé tuky, Kyselina mléčná | 
| Lze přetírat / přelakovat | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!