Hybridní bunda Nordic
Hybridní bunda Nordic
HYBRIDNÍ BUNDA NORDIC ČERNÁ XL
Obj. č. M456286003
EAN 7070569316419
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lehká, hřejivá a částečně větruodolná hybridní bunda
- Teplé polstrované tělo, plyšový fleece po stranách, v rukávech a na ramenou
- Recyklovaný polyester, svařované švy
- Náprsní kapsa na zip, kapsa na doklady, postranní kapsy se skrytým zipem, prostorná vnitřní kapsa
- Průduchy pod rukávy, stahovací šňůrka na lem, elastický lem v rukávech
Recyklovaný polyester – 160 g/m²
Kontrastní textilie: 100 % bavlna s polyesterovou fleecovou podšívkou (50 % recyklovaného materiálu)
Polstrování: 100% recyklovaný polyester – 20 g/m²
Datové listy(X)
Žehlit za studena
Nebělit
Nečistit chemicky
Prát na 40 °C
| Barva | Černá | 
| Velikost | XL | 
| Materiál | 100% recyklovaný polyester | 
| Hmotnost textilie na m2 | 160 g | 
| Lze prát při | při 40°C | 
| Pokyny pro péči | Nebělit |