Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Hvězdicová rukojeť s konektorem a vnitřním závitem

STARGRP-STINRT-IT-SST-M12

Obj. č. 5099310112

EAN 4061975687562

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hvězdicová rukojeť s konektorem a vnitřním závitem

Obj. č. 5099310112
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
Polyamidová hvězdicová rukojeť s vyčnívající závrtnou maticí z nerezové oceli
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Rukojeti ve tvaru hvězdy s vystouplým ocelovým pouzdrem jsou zvlášť vhodné pro spoje s křížovým kolíkem ve verzi se slepým otvorem nebo s vnitřním závitem.

Materiál rukojeti

PA – polyamid

Povrch rukojeti

0 - nehodí se

Barva madla

Černá

Materiál pouzdra

Nerezová ocel A1, 1,4305

Povrch pouzdra

Základní

Materiál závitu šroubu

Nerezová ocel A1, 1.4305

Povrch šroubovacího závitu

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

K

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M12

Vnější průměr pouzdra (d3)

19 mm

Průměr hlavy (dk)

63 mm

Délka závitu (lg)

17 mm

Výška rukojeti (h1)

37 mm

Výška hřídele (h2)

18 mm

Výška pouzdra (h3)

12 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

71,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace