Húzószegecs, zárt, törésponttal rendelkező tüskével és süllyesztett fejjel ISO 15974, hüvely: alumínium, tüske: acél
ISO 15974 süllyesztett fejű, alumínium/acél
SZGCS-ISO15974-ALU/ACL-(6,0-8,0)-4X12,5
Cikksz. 5145240125
EAN 4046777046519
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az EN ISO 15974 szabványban meghatározott méretezéseket és tűréseket be kell tartani.
ISO 15974 szabványnak megfelelő húzó- és nyíróerők
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 4 mm |
Hosszúság (l1) | 12,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,4 mm |
Fejhossz (k1) | 1,7 mm |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
Min./max. befogási tartomány | 6,0-8,0 mm |
Furatátmérő | 4,1 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1600 N |
Húzó-szakítóterhelés | 2200 N |
Fej típusa | Süllyesztett fej 120 fok |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!