Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Húzószegecs, nyitott, törésponttal rendelkező tüskével és süllyesztett fejjel ISO 15980, süllyesztett fejű, acél/acél

ISO 15980, acél, horg./acél, horg. sülly. fejű
SZGCS-ISO15980-ACL/ACL-(3,0-5,0)-4,0X8,0

Cikksz. 51457408
EAN 4058794379617

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hüvely: Horganyzott acél; tüske: Horganyzott acél, kékre passzivált

Megjegyzés

Az EN ISO 15980 szabványban meghatározott méretezéseket és tűréseket be kell tartani.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Nominal diameter (d1)

4 mm

Length (l1)

8 mm

Head diameter (dk)

8.4 mm

Min./max. fejátmérő (dk min./max.)

6,9-8,4 mm

Fejhossz (k1)

1.7 mm

Persely anyaga

Acél

Tüske anyaga

Acél

Persely felület

Horganyzott

Tüske felülete

Horganyzott

Min./max. befogási tartomány

3,0-5,0 mm

Drill hole diameter

4.1 mm

Nyíró-szakítóterhelés

1700 N

Húzó-szakítóterhelés

2200 N

Névleges átmérő x Hosszúság (Ø d x l)

4 x 8 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej 120 fok

Fejszög

120 fok

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus popszegecselő PNG 102

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG 102

MASTER
Praktikus, kompakt, sűrített levegővel üzemeltetett popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval.
x 1 db
Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG122

MASTER
Praktikus, kompakt, sűrített levegős popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval
x 1 db
Kézi szegecsfogó Hosszú csonkkal

KÉZI POPSZEGECSHÚZÓ, HOSSZÚ FEJŰ

ZEBRA
3,2 mm, 4 mm és 4,8 mm átmérőjű alumínium, réz, acél és nemesacél popszegecsekhez
x 1 db
Kézi szegecsfogó

POPSZEGECS HÚZÓ

ZEBRA
2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es átmérőjű alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél popszegecsekhez, valamint 5 mm-es alumínium popszegecsekhez
x 1 db
Kézi szegecsfogó

POPSZEGECSFOGÓ UNIV.2,4-5,0

∅ 2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél szegecsanyákhoz, valamint ∅ 5 mm-es alumínium szegecsanyákhoz
x 1 db
Kézi szegecsfogó elforgatható fejjel

KÉZI SZEGECSHÚZÓ ELFORGATHATÓ FEJJEL

x 1 db
Karos szegecshúzó, HNG 26 N

KAROS-SZEGECSHÚZÓ-3-6.4MM

Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez
x 1 db
ANG 18 COMPACT M-CUBE akkus vakszegecselő

SZEGECSHÚZÓ-AKKUS-(ANG 18 COMPACT)-KART

MASTER M-CUBE
Tetszőleges anyagú és 2,4–4,8 mm átmérőjű – húzószegecsek behelyezéséhez hálózati energia használata nélkül
x 1 db