Húzószegecs nagy félgömbfejjel
Húzószegecs nagy félgömbfejű ALU/ACÉL
HSZ-NF-ALU/AC-(-/A2K)-(6-8)-5X12
Cikksz.
094414 12
EAN 4011231864077
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
Hüvely: Alumínium. Húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 5,0 x 12,0 mm |
Min./max. befogási tartomány | 6,0-8,0 mm |
Fejátmérő (dk) | 14 mm |
Fejhossz (k1) | 1,8 mm |
Min./max. furatátmérő | 5,1-5,2 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 2150 N |
Húzó-szakítóterhelés | 3100 N |
Tüske anyaga | Acél |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske felülete | Horganyzott |
Persely felület | Sima |
Kivitel | Nagy félgömbfej |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Tányérfejű |