Húzószegecs félgömbfejű
Popszegecs, laposfejű, A2/A2, közepes szilárdság
LENCSEFEJŰ POPSZEGECS A2 M4,8X14,5
ZEBRA


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Beillesztési éltörések
- Különleges alakváltozási tulajdonság
- Húzótüske kapcsolódás
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4,8 x 14,5 mm |
Min./max. befogási tartomány | 6,0-8,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 9.5 mm |
Fejhossz (k1) | 1.5 mm |
Min./max. furatátmérő | 4,9-5,0 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 5500 N |
Húzó-szakítóterhelés | 5000 N |
Persely anyaga | Nemesacél A2 |
Tüske anyaga | Nemesacél A2 |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 3.0 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!