Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Húzószegecs félgömbfejű

Popszegecs, laposfejű, A2/A2, közepes szilárdság
HSZ-DF-A2/A2-(3,5-6,0)-4,8X11,5
ZEBRA

Cikksz. 091348 60
EAN 4011231857055

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hüvely: A2 nemesacél. Tüske: A2 nemesacél
  • Beillesztési éltörések

  • Különleges alakváltozási tulajdonság

  • Húzótüske kapcsolódás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1)

4,8 x 11,5 mm

Min./max. befogási tartomány

3,5-6,0 mm

Fejátmérő (dk)

9.5 mm

Fejhossz (k1)

1.5 mm

Min./max. furatátmérő

4,9-5,0 mm

Nyíró-szakítóterhelés

5000 N

Húzó-szakítóterhelés

4500 N

Persely anyaga

Nemesacél A2

Tüske anyaga

Nemesacél A2

Persely felület

Sima

Tüske felülete

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Félgömbfejű

Feszítőtüske átmérője (dm)

3.0 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus popszegecselő PNG 102

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG 102

MASTER
Praktikus, kompakt, sűrített levegővel üzemeltetett popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval.
x 1 db
Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG122

MASTER
Praktikus, kompakt, sűrített levegős popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval
x 1 db
Kézi szegecsfogó Hosszú csonkkal

KÉZI POPSZEGECSHÚZÓ, HOSSZÚ FEJŰ

ZEBRA
3,2 mm, 4 mm és 4,8 mm átmérőjű alumínium, réz, acél és nemesacél popszegecsekhez
x 1 db
Karos szegecshúzó, HNG 26 N

KAROS-SZEGECSHÚZÓ-3-6.4MM

Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez
x 1 db
ANG 18 COMPACT M-CUBE akkus vakszegecselő

SZEGECSHÚZÓ-AKKUS-(ANG 18 COMPACT)-KART

MASTER M-CUBE
Tetszőleges anyagú és 2,4–4,8 mm átmérőjű – húzószegecsek behelyezéséhez hálózati energia használata nélkül
x 1 db