Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Húzószegecs, S típus

Húzószegecs, S típus
DÍSZÍTŐLÉC SZEGECS

Cikksz. 0500133
EAN 4047376890886
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
Tüske anyaga

Alumínium

Tüske felülete

Sima

Persely anyaga

Nemesacél A2

Persely felület

Sima

Min./max. furatátmérő

2,50-2,50 mm

Min./max. rögzítési vastagság

0,50-2,00 mm

Furatátmérő

2.50 mm

Szegecsátmérő

1.45 mm

Szegecshossz

45.00 mm

Fejátmérő

5.05 mm

Fejhossz

0.90 mm

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

6028434, 164361

2. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

90033713

3. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

7703072177

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk