Húzószegecs, 120 , süllyesztett fejű
Húzószegecs., sülly. fejű, 120 fok, alu/horg. acél
POPSZEGECS
Cikksz. 09383 6
EAN 4038898965329
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3 mm |
Hosszúság (l1) | 6 mm |
Fejátmérő (dk) | 6,0 mm |
Fejhossz (k1) | 0,9 mm |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Horganyzott |
Min./max. befogási tartomány | 1,5-3,5 mm |
Furatátmérő | 3,1 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 850 N |
Húzó-szakítóterhelés | 850 N |
Névleges átmérő x Hosszúság (Ø d x l) | 3 x 6 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej 120 fok |
Fejszög | 120 fok |