Húzószegecs, 120 , süllyesztett fejű
Vakszegecs, sülly.fejjel, 120 fok, A2/A2
HSZ-SF-A2/A2-(4,0-6,0)-4,8X10,0
Cikksz. 0931554810
EAN 4053479589428
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 10 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,0 mm |
Fejhossz (k1) | 1,2 mm |
Persely anyaga | Nemesacél A2 |
Tüske anyaga | Nemesacél A2 |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
Min./max. befogási tartomány | 4,0-6,0 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 3800 N |
Húzó-szakítóterhelés | 4500 N |
Névleges átmérő x Hosszúság (Ø d x l) | 4,8 x 10 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej 120 fok |
Fejszög | 120 fok |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!