Húzórugó dupla szemmel DIN 2097, rugóacél huzal, horganyzott acél
DIN 2097 horg. acél dupla szemmel
HÚZÓRUGÓ-DIN2097-(ZN)-1,5X12,5X65
Cikksz. 050621565
EAN 4065746330305
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Vastagság (d) | 1,5 mm |
Hosszúság (l1) | 65 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Kettős szemmel |
DIN | 2097 |