Huzaladagoló görgő
Huzaladagoló görgő MIG 180-5 típushoz
GÖRGŐ-ACÉLHOZ-(0,8-1,0MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló minőségű anyag
Kiváló minőségű nemesacélból készült, amely megakadályozza a rozsdásodást és hosszú élettartamot biztosít.
Csiszolt és sima
A nagy pontosságú gyártás biztosítja a huzaladagolás zökkenőmentes folyamatát.
Adatlapok(X)
Min./max. a következő huzalátmérőhöz: | 0,8-1,0 mm |
Max. a következő huzalátmérőhöz: | 1,0 mm |
Hegesztőhuzalhoz | Acél |