Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hűtőtömítő HP

Hűtőtömítő HP
HŰTŐTÖMÍTŐ HP 150 ML

Cikksz. 5861500150

EAN 4053479595566

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hűtőtömítő HP

Cikksz. 5861500150
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
Nagy teljesítményű hűtőrendszer-védelem minden, keresztáramlású hűtőrendszerrel rendelkező modern járműtípushoz

Eltömíti a max. 0,1 mm-es szivárgási réseket


A hűtőkörben lévő szennyfogó szűrők nem károsodnak



Megelőző használatra minden fagyálló csere alkalmával



Tömítő hatás a mikrofinomságú, szintetikus részecskéknek köszönhetően



Egy flakon tartalma elegendő 10 liter hűtőfolyadékhoz

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használja a hengerfejtömítésben és a tömlőcsatlakozásokban levő mikroszivárgásokhoz, valamint a hűtőrendszerben lévő párolgási veszteségekhez.

Útmutató

Adja közvetlenül a hűtőkörhöz, amikor a motor meleg. Csak akkor adja a kiegyenlítőtartályhoz, ha a hűtőfolyadék a kiegyenlítőtartályon keresztüláramlik. Ezután járassa a motort legalább 10 percig, amíg a termosztát kinyílik, és a fűtés észrevehetően fűteni kezd. Ezután kapcsolja ki a motort, ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét, és szükség esetén töltse fel

Űrtartalom

150 ml

Szín

Kék

Szag/illat

Jellegzetes

Kémiai bázis

Víz

Sűrűség

1,01 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

pH-érték

9

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk