Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hűtőrendszer-vizsgáló felfújható tömítőballonnal

Hűtőrendszer-vizsgáló felfújható tömítőballonnal
HŰTŐRENDSZER-TESZTER

Cikksz. 085352

EAN 4024835818728

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hűtőrendszer-vizsgáló felfújható tömítőballonnal

Cikksz. 085352
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
A különleges tömítőrendszernek köszönhetően általánosan alkalmazható hűtőrendszerek nyomásvizsgálatához.

Felfújható tömítőballonnal ellátott hűtőrendszer-vizsgáló a hűtőrendszerek rendkívül széles köréhez


Hűtőkhöz vagy tágulási tartályokhoz, valamint bajonettzáras és csavaros fedelekhez



Általánosan alkalmazható vízhűtéses motorokhoz


Gépjárművek széles köréhez



Seeger gyűrűk a járó motoron történő vizsgálathoz


A biztonsági hurkok körben befogják a biztosítógyűrűket és meggátolják a tömítőballon kicsúszását. Kék az 1998-ig gyártott VW motorokhoz, fekete az 1998-tól gyártott Audi és VW motorokhoz és piros a japán járművekhez



Szállítási terjedelem:


  • 1 db nyomópumpa

  • 1 db tartalék tömítőballon

  • 3 db Seeger gyűrű

  • 1 db kiváló minőségű koffer

  • 1 db használati útmutató
Megjegyzés

Rendkívül éles peremű hűtőnyílások esetében fennáll a tömítőballon sérülésének veszélye. A behelyezés előtt ellenőrizze a nyílás peremének élességét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hűtőkörök, hűtők, hengerfejtömítések és vízszivattyúk vizsgálatához.

Útmutató

1. Helyezze be a tömítőballont a hűtő nyílásába és az állítókerékkel állítsa be a biztonsági hurkot a nyílás pereméhez (ha van).


2. Az állítókerékkel állítsa be a tömítőballont a hűtő csődugójának megfelelő mélységéhez.


3. Fújja fel a tömítőballont a nyomópumpával.


4. Kapcsolja át a szelepet, és a nyomópumpával alakítsa ki a szükséges, kb. 1,3 bar mértékű próbanyomást a hűtőben.


5. A hűtőrendszerben lévő nyomás 10 percen belül 0,2 bar nyomásnál nagyobb mértékben ne csökkenjen.


6. A rendszer vizsgálata után nyomásmentesítse a hűtőt, kapcsolja át a szelepet, engedje le a tömítőballont, és vegye ki a nyílásból.

Min./max. ajánlott próbanyomás

1-1,6 bar

Belső gumi max. nyomása

1,7 bar

Max. próbanyomás

2 bar

Hűtő min./max. nyílása

20-48 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk