Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hűtőrendszer-vizsgáló

Hűtőrendszer-vizsgáló
HÜTÖVIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉK

Cikksz. 085350

EAN 4011231790321

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hűtőrendszer-vizsgáló

Cikksz. 085350
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
Hűtőkörök tömítéseinek vizsgálatához vízhűtéses motorokon
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

1. Az adaptergumi és a tömítendő nyílás legyen olajtól, zsírtól és glikoltól mentes


2. Nyomja be az adaptert a hűtő nyílásába vagy az tágulási tartályba és a két állítókerék egymással ellentétben történő elforgatásával tömítse azt


3. Csatlakoztassa a hűtőrendszer-vizsgálót


4. A kézipumpával pumpáljon kb. 1,3 bar nyomást a hűtőrendszerbe


5. A hűtőkörben lévő nyomás 10 percen belül 0,2 bar nyomásnál nagyobb mértékben ne csökkenjen.


6. Nyomásesés esetén lokalizálja és szüntesse meg a lehetséges szivárgási helyeket (pl. vízszivattyú, tömlők, hengerfejtömítés)



Figyelmeztetés: Az univerzális adaptert soha ne merítse bele a hűtőfolyadékba, mivel ez nyomásmentesítéskor a folyadék szivárgását okozhatja a szelepnél.

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális adapter Hűtőrendszer-vizsgálóhoz

UNIVERZ.HÜTÖVIZSGÁLÓ ADAPTER

27–42 mm átmérőjű hűtőnyílásokhoz
x 1 db
Univerzális adapter Hűtőrendszer-vizsgálóhoz

HÜTÖVIZSGÁLÓ ADAPTER JAPÁN AUTÓRA

19,5-38 mm átmérőjű hűtőnyílásokhoz
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csatlakozótömlő hűtőrendszer-vizsgálóhoz

HÜTÖVIZSGÁLÓ ADAPTER ÖSSZEKÖTÖCSÖ