Hurokban végződő drótkötél
Préselt hurokban végződő drótkötél
LÉGCSATORNA TARTÓ KONZOL-L3M
Cikksz. 5255000573
EAN 4056807729039
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Keresztmetszet 7 x 7, drótkötél átmérője 2 mm
- A menetes rúddal összehasonlítva jobb védelem a rezgésekkel szemben
- Ferde szögben is felszerelhető, szerelősínek nélkül
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
Adatlapok(X)
Szellőztetés, légkondicionáló és fűtési alkalmazások, csővezetékek, kábeltartó rendszerek, hangszórók, biztonsági felfüggesztések, túlfeszültség kábelek, hideg helyiségek szigetelő paneljei, jelölőtáblák, dekoráció, álmennyezetek, szállítórendszerek, támasztékok, napelemek/fotovoltaikus rendszerek.
![]() | |
Drótkötélvég hossz (L) | 3000 mm |
Kábel huzalátmérő | 2 mm |
Megengedett terhelés | 0,6 kN |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 27,600 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!