Hullámos huzal
Hullámos huzal
HEGESZTHETŐ HULLÁM 802009
Cikksz. 0691500147
EAN 4024835928977
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A hullámos huzal lehetővé teszi több húzópont egyidejű húzását
A tipikus csúcsfeszítések nem lépnek fel, ami megakadályozza, hogy a fémlemez szétszakadjon, valamint hogy dudorok alakuljanak ki.
Teljes hossz 360 mm x 50 db = 18 m. Huzal vastagsága: 2 mm
Adatlapok(X)
Előzetesen hajlítsa meg a hullámos huzalt, hogy a hegesztés alatt csak egy hajlat érintkezzen a fémlemezzel. Javasolt minden hajlatot hegeszteni. Mindig a transzformátor földelése felé hegesszen, és ne fordítva.
![]() | |
Hosszúság | 360 mm |
Huzalátmérő | 2 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 12,700 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!