Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hüvelyes csatlakozó Alu-Steck-WES alumíniumcsőhöz

Hüvely alu-plug-WES alumínium szerelőcsőhöz
ALU-CSŐCSATLAKOZÓ-EN25

Cikksz. 0975266125

EAN 4046778530710

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hüvelyes csatlakozó Alu-Steck-WES alumíniumcsőhöz

Cikksz. 0975266125

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Olyan területeken használható, ahol kiváló korróziós viselkedés, vegyszerekkel szembeni ellenállóság, magas szintű mechanikai védelem és kis súly a követelmény

VDE 0605 és DIN EN 61386-21

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

(EN) csőhöz

BUP 25

Elektromos védőcső besorolási kód

4456

Terhelőerő 5 cm-nél

1250 N

Ütésállóság 300 mm esetén

2 kg

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-45 eddig: 250 °C

Anyag

Alumínium

Bevonat

Sima

Lángálló

Igen

Halogénmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk