Hülsenlehre Betonschraube W-BS
Prüflehre Betonschraube f. temporäre Befestigungen
PRUEFLEHR-BETSHR-F.BEF-TMPOR-(W-BS10)
Art.-Nr. 5929129910
EAN 4062856517510
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Kontrolle des Verschleißes der Betonschraube
- Zeigt an, ob die Betonschraube für die Befestigung temporärer Baustelleneinrichtung wiederverwendet werden kann
Schrägstützen im Schalungsbau
Baustellengeländer
Schrägstützen im Schalungsbau
Vor jeder Verwendung ist der Verschleiß der Betonschraube zu prüfen. Die Betonschraube darf nur wiederverwendet werden, wenn nicht mehr als 3 Gewindegänge in die Hülse eindringen können.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Schraube ansetzen
Schraube einschrauben
Datenblätter(X)
Nenngröße | 10 |
Länge | 50 mm |
Durchmesser | 14 mm |
Innendurchmesser | 12,2 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!