Hrubovací kotouč Pro ocel
Hrubovací kotouč pro ocel
BRUSNÝ KOTOUČ W, OCEL 125X6
Obj. č. 0669161256
EAN 4038898434092
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velká odolnost vůči zlomení
- Kotouč střední tvrdosti
- Skladování: Suché místo při pokojové teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Vyviňte adekvátní přítlak
Datové listy(X)
Běžné konstrukční oceli, vysokopevnostní konstrukční oceli, stavební oceli, nástrojové oceli, kalené oceli, broušení hran, svarů a povrchů
Průměr x tloušťka | 125 x 6,0 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Konstrukce | Lomený |
Max. rychlost otáčení | 12200 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |