Hrubovací fréza sl. k. HPC DIN 6527L-HR-HB-TIALN-S
Hrubovací fréza sl. k. HPC DIN 6527L-HR-HB-TIALN-S
Obj. č. 5443300451
EAN 4055375918494
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Kód produktu | 7115 |
Obráběné materiály | Hliník, Měď, Mosaz, Plast |
Průměr (d1) | 6 mm |
Průměr stopky (d2) | 6 mm |
Průměr světlé výšky (d3) | 5,6 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konstrukční délka | Dlouhé |
Tvar dříku | Válcový tvar, DIN 6535-HB |
Řezný materiál | SK |
Povrch | Základní |
Přívod chladicí kapaliny | Vnější |
Úhel šroubovice | 35° |
Délka (l1) | 57 mm |
Délka zápichu (l2) | 10 mm |
Délka odlehčení (l3) | 20 mm |
Počet řezných hran (Z) | 3 ks |
Rohové zkosení | 0,35 mm |
Tolerance průměru řezání | h10 |
Tolerance průměru dříku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Měď, Mosaz, Plasty |