Hřebík typu WX, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
HŘB-BEZHL-WX-(A2K)-1,2X50
Obj. č. 048012 50
EAN 4046778357959
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro DSK 1555, obj. č. 07035470
Datové listy(X)
Montáž mříží, detailních povrchových prvků a obkladů, nábytkové rámy, výroba skříní, akustické konstrukce
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 1,2 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Průměr hlavy | 2,2 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Stlačená hlava |
Vyhovuje RoHS | Ano |