Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Hřebík typu WX, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)

Pozinkovaná ocel, typ WX
HŘB-BEZHL-WX-(A2K)-1,2X16

Obj. č. 048012 16

EAN 4024835754132

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hřebík typu WX, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 048012 16

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Pro DSK 1555, obj. č. 07035470
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Montáž mříží, detailních povrchových prvků a obkladů, nábytkové rámy, výroba skříní, akustické konstrukce

Jmenovitý průměr (d1)

1,2 mm

Délka (l1)

16 mm

Průměr hlavy

2,2 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Počet na paletu

5400000 ks

Typ hlavy

Stlačená hlava

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace