Hřebík, typ WY
HŘB-BEZHL-MALHL-WY-(A2K)-1,2X19
Obj. č. 048013 19
EAN 4024835755450
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro DSK 1555, obj. č. 0703 547 0
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 1,2 mm |
Délka (l1) | 19 mm |
Průměr hlavy | 1,7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Počet na paletu | 5100000 ks |
Typ hlavy | Stlačená hlava |
Vyhovuje RoHS | Ano |