Hřebík, typ FN
HŘB-BEZHL-FN-(A2K)-1,6X40
Obj. č. 048116 40
EAN 4024835755610
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Upevňování rámů, podlahových lišt, výroba dveří, konstrukce schodišť, výroba skříní, trojúhelníkové lišty a základní desky
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 1,6 mm |
Délka (l1) | 40 mm |
Průměr hlavy | 2,8 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Počet na paletu | 126000 ks |
Typ hlavy | Stlačená hlava |
Vyhovuje RoHS | Ano |