Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Hřebík ručně zarážený s velkým nákružkem

Šteft pro ruční zaražení, velký límec
NARÁŽECÍ TRN S VELKÝM LÍMCEM 4X18

Obj. č. 023210418

EAN 4011231285278

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hřebík ručně zarážený s velkým nákružkem

Obj. č. 023210418

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

S velkým nákružkem
  • Pro upevňování příchytek na nedokončené podlahy - do betonu a jiných plných stavebních materiálů, pomocí upevnění rázem
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Základní

Průměr nákružku (D)

10 mm

Délka (L)

18 mm

Max. tloušťka montážního materiálu

6 mm

Průměr hlavy (d)

4 mm

Výška hlavy (h)

8 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nářadí pro zarážení hřebíků pro ruční stavěcí šroub

USAZ. NÁSTROJ PRO NARÁŽECÍ TRNY
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Třmen, jednoduchý

OBJÍMKA TRUBEK 23-24

x 100 ks
Třmen, dvojitý

OBJÍMKA TRUBEK 23-24

x 100 ks
Textilní montážní páska pro vnitřní použití Odolná vůči korozi, bez ostrých hran

MONTPAS-TKN-VYISS-1700N-S15MM

Pro instalaci elektroinstalačních a vodovodních trubek na hrubý beton apod.