Hřebík pro model DIGA WO-HN 28/35
Přip. hřebík DIGA WO-HN žárově zinkovaná ocel
HŘ. 2,8X25 ŽÁR.ZN 2XPLYN
Obj. č. 0864902825
EAN 4061975598110
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozsah dodávky:
- Střešní hřebíky s kulatou hlavou a prstencovým dříkem 24°
- 2 plynové kartuše 0864900002(1 kartuše na cca 1 000 hřebíků)
Datové listy(X)
|  | |
| Délka hřebíku (Ls) | 25 mm | 
| Průměr hřebíku (Øds) | 2,8 mm | 
| Průměr hlavy (Ø dk) | 7,5 mm | 
| Materiál hřebíku | Ocel | 
| Povrch | Žárově galvanizovaný | 
| Konstrukce | Drážkovaný | 
| Počet kartuší | 2 ks | 
| Obsah balení | 30 ml | 
| Počet hřebíků | 2000 ks | 
| Délka zásobníku (Lg) | 184 mm |