Hřebík Nerezová ocel A2, v pásu
HŘ. 2,8X32 A2 2XPLYN
Obj. č. 0864932832
EAN 4061975598141
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozsah dodávky:
- Hřebíky s kulatou hlavou 24°
- 2 plynové kartuše 0864900002(1 kartuše na cca 1 000 hřebíků)
Datové listy(X)
![]() | |
Délka hřebíku (Ls) | 32 mm |
Průměr hřebíku (Øds) | 2,8 mm |
Průměr hlavy (Ø dk) | 7,5 mm |
Materiál hřebíku | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Drážkovaný |
Počet kartuší | 2 ks |
Obsah balení | 30 ml |
Počet hřebíků | 2000 ks |
Délka zásobníku (Lg) | 184 mm |