Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Hřebík Nerezová ocel A2, v pásu

HŘ. 2,8X25 A2 2XPLYN

Obj. č. 0864932825

EAN 4061975598134

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hřebík Nerezová ocel A2, v pásu

Obj. č. 0864932825

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 6000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vhodné pro DIGA WO-HN 28/35

Rozsah dodávky:


  • Hřebíky s kulatou hlavou 24°

  • 2 plynové kartuše 0864900002(1 kartuše na cca 1 000 hřebíků)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka hřebíku (Ls)

25 mm

Průměr hřebíku (Øds)

2,8 mm

Průměr hlavy (Ø dk)

7,5 mm

Materiál hřebíku

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Konstrukce

Drážkovaný

Počet kartuší

2 ks

Obsah balení

30 ml

Počet hřebíků

2000 ks

Délka zásobníku (Lg)

184 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace