Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Hřebenový a nárožní pás v roli WÜTOP s pruhy s butylovým lepidlem

HREBROLL-TRT-295MMX20M

Obj. č. 0681000011

EAN 4024835189187

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hřebenový a nárožní pás v roli WÜTOP s pruhy s butylovým lepidlem

Obj. č. 0681000011

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 m

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vynikající přilnavost k jílu, betonu a hliněným cihlám
  • Umožňuje rychlé a snadné zpracování

  • Nabízí absolutní ochranu před UV zářením a není ovlivňován ozónem a dalšími vlivy prostředí

  • Lepicí hřebenový systém v roli WÜTOP se aktivuje odstraněním krycí fólie

  • Tvarováno pro optimální přizpůsobení

  • Zajišťuje optimální odvětrávání podle normy DIN 4108

  • S ventilačním průřezem cca 210 cm²/běžný metr
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Univerzální systém pro téměř všechny betonové a keramické střešní tašky.

Návod
  • Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty a prachu

  • Hřebenový pás v roli WÜTOP se fixuje na začátku hřebenové krokve v jejím středu

  • Odstraňte 50–70 cm krycího papíru z vrstvy lepidla

  • Zároveň přitiskněte lepidlo pevně z obou stran k horní řadě tašek a vyhlaďte fólii ve žlabu. V případě potřeby pás přibijte po každých 1–2 m

  • Hřebenový pás v roli WÜTOP lze stříhat běžnými nůžkami

Barva

Červená

Délka role

10 m

Šířka role

295 mm

Počet rolí

2 ks

Průřez ventilací

210 cm²

Min. teplota zpracování

5 °C

Odolnost vůči UV záření

Ano

Min. odolnost vůči teplotám

-40 °C

Max. odolnost vůči teplotám

90 °C

Délka

20 m

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace