Hřebenový a nárožní pás WÜTOP Uni-Roll
HREBROLL-(UNI-VALE)-ANTHRZ-0,3X20M
Obj. č. 0681000083
EAN 4046778118772
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- UV-stabilizovaný PVC odolný vůči plesnivění s plisovanými hliníkovými izolačními pruhy po stranách
- Zaoblené hrany ochrání před poraněním ruky
- Extrémně ohebný materiál, snadná instalace
- Pruh butylového kaučukového lepidla s vynikající lepivostí
- Ventilační průřez podle normy DIN 4108: cca 160 cm2, stačí na cca 16 m délky krokve.
V případě tašek se silným silikonovým povlakem proveďte vlastní zkoušku lepivosti.
Datové listy(X)
- Podklad musí být čistý, suchý a bez prachu a mastnot
- WÜTOP Uni-Roll se odvíjí podél středové osy hřebenové nebo nárožní latě a zajišťuje sponkováním nebo přibíjením
- Sloupněte z pruhu lepidla ochrannou fólii, přitiskněte lepidlo pevně z obou stran k horní řadě střešní krytiny a vyhlaďte fólii ve žlabu
- Pás WÜTOP Uni Roll lze stříhat běžnými nůžkami.
Barva | Antracitová |
Délka role | 10 m |
Šířka role | 300 mm |
Počet rolí | 2 ks |
Průřez ventilací | 160 cm² |
Min. teplota zpracování | 5 °C |