Hřeb do stropu W -DN
HŘEB DO DO STROPU W-DN 6-4.5
Obj. č. 09053645
EAN 4011231850407
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Instalace zatlačením
- Malá hloubka vývrtu
- Malý průměr vývrtu
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Snadná instalace: Zatlučte vyčnívající čep kladivem, dokud nebude v rovině
- Není nutný speciální vrták ani ustavovací nástroj
- Ukotvení zajištěné třením – roztažná kotva řízená vzdáleností
Kotvy do nestrukturálního systému založeného na redundantní konstrukci v betonu: Evropské technické schválení ETA-12/0029
- Rozměry odpovídají „Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, metodika provedení C
- Kotva s evropským technickým schválením pro beton s trhlinami (tahová zóna v betonu) i bez trhlin (tlaková zóna v betonu)
- Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití ve vyztuženém nebo nevyztuženém betonu normální hmotnosti s třídou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206-1:2000-12
Požární odolnost: R30, R60, R90, R120 (základní materiál: Beton C20/25 až C50/60): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-12/0029)
Kotvy v nekonstrukčním systému založeném na redundantním návrhu v betonu (pro všechny směry zatížení)
Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní YF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a ve smyku, vlivu vzdálenosti od okraje a skupinách kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C.
Přípustné zatížení při vystavení ohni
Je třeba vzít v úvahu parciální faktory bezpečnosti pro únosnost při vystavení YM,fi = 1,0 podle doporučení v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků YF = 1,0.
Jmenovitý průměr vrtáku a průměr řezných hran vrtáku
Příklepové vrtáky z karbidu wolframu musí odpovídat specifikacím stanoveným v informačním letáku německého institutu pro stavební inženýrství (Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt) a profesního sdružení německých výrobců nástrojů (FWI) o „charakteristických hodnotách, požadavcích a testech pro vrtáky do zdiva s tělem z karbidu wolframu, které se používají k vyvrtání otvorů pro ukotvení“. Příklepové vrtáky Würth jsou v souladu se specifikacemi stanovenými v tomto informačním letáku.
Datové listy(X)
- Vhodné pro montáž lehkých stropních obkladů a zavěšených stropů, kovových profilů, perforovaných pásů, drátěných závěsů, posuvných závěsů, dřevěných pásů, dřevěných latí, dřevěných hranolů atd.
- Lze používat pouze v suchých místnostech
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Průměr hmoždinky | 6 mm |
Max. výška upevnění (t fix) | 5 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 32 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6 mm |
Hloubka vývrtu (h 0) | 40 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 7 mm |
Průměr břitů vrtáku (d cut) | 6,4 mm |
Typ hlavy | 0 - nehodí se |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu (h min) | 80 mm |
| Údaje o výkonu | ||
| Průměr kotvy [mm] | 6 | |
| Kotvy v nekonstrukčním systému založeném na redundantním návrhu v betonu (pro všechny směry zatížení) | Fzul [kN] ≥ C20/25 a ≤ C50/60 1) | 2,41) |
| Přípustný ohybový moment | Mzul [Nm] | 3,1 |
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (technická zpráva TR 020) rozteče a vzdálenost od hran viz Evropské technické hodnocení ETA-06/0259 | R30; Fzul [kN]2) | 0,8 |
| R60; Fzul [kN]2) | 0,7 | |
| R90; Fzul [kN]2) | 0,6 | |
| R120; Fzul [kN]2) | 0,4 | |
| 1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a ve smyku, vlivu vzdálenosti od okraje a skupinách kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C. 2) Je třeba vzít v úvahu parciální faktory bezpečnosti pro únosnost při vystavení ohni YM,fi = 1,0 a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,0. 3) Příklepové vrtáky z karbidu wolframu musí odpovídat specifikacím stanoveným v informačním letáku německého institutu pro stavební inženýrství (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt) a profesního sdružení německých výrobců nástrojů (Fachverband Werkzeugindustrie e.V – FWI) o charakteristických hodnotách, požadavcích a testech pro vrtáky do zdiva s tělem z karbidu wolframu, které se používají k vyvrtání otvorů pro ukotvení. Příklepové vrtáky Würth jsou v souladu se specifikacemi stanovenými v tomto informačním letáku. 4) ≥ 3 montážní body a alespoň jedna kotva na montážní bod vytváří zatížení Fperm ≤ 1,4 kN na bod připojení a ≥ 4 montážní body a alespoň jedna kotva na montážní bod vytváří zatížení Fperm ≤ 2,1 kN na bod připojení. Přípustné zatížení lze zvýšit, pokud konstrukce prokáže, že požadavky na sílu a pevnost součásti, která má být upevněna, jsou i po selhání kotvy v rámci mezních stavů pro provozuschopnost a nosnost. | ||
| Charakteristické hodnoty | ||
| Rozteč os | scr [mm] | 200 |
| Vzdálenost od okraje | ccr [mm] | 150 |
| Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 |
| Efektivní hloubka kotvení | hef [mm] | 32 |
| Jmenovitý ∅ vrtáku 3) | d0 [mm] | 6 |
| ∅ řezné hrany 3) | dřez ≤ [mm] | 6,4 |
| Hloubka vývrtu | h0 ≥ [mm] | 40 |
| Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 7 |
| 3) Příklepové vrtáky z karbidu wolframu musí odpovídat specifikacím stanoveným v informačním letáku německého institutu pro stavební inženýrství (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt) a profesního sdružení německých výrobců nástrojů (Fachverband Werkzeugindustrie e.V – FWI) o charakteristických hodnotách, požadavcích a testech pro vrtáky do zdiva s tělem z karbidu wolframu, které se používají k vyvrtání otvorů pro ukotvení. Příklepové vrtáky Würth jsou v souladu se specifikacemi stanovenými v tomto informačním letáku. | ||