Hővédő kesztyű, H-120
Hővédő kesztyű, H-120
HŐVÉDŐ-KESZTYŰ-H-120-10
Cikksz. 0899407310
EAN 4062856231133
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Optimális hő- és vágás elleni védelem a speciális duplán kötött kivitelnek köszönhetően (kívül: aramid szövet, belül: 100% pamut)
- Rövid távú védelem kontakt hő ellen max. 350 °C-ig
- A hosszú kivitelnek és a varrat nélküli, kötött mandzsettának köszönhetően nagyon jól védi a csuklót
- Nagyon jó illeszkedés és nagyon kényelmes viselet
- Mindkét kézen viselhető
Adatlapok(X)
- Munkavégzés forró és éles szélű tárgyakkal
- Nagy és nagyon nagy vágás elleni védelmet igénylő és mechanikai terheléssel járó munkákhoz, például hővédelemhez
- Műanyag-, fém-, acél- és üvegipar
Méret | 10 |
Szálsűrűség | 7 |
Szabványok | EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004 |
Kategória | 2 |
Anyag | Aramidszál/pamut |