Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hosszabbító Max szerszámokhoz

Hosszabbító ütvefúróhoz, Max
HOSSZABBÍTÓ-MAX-L750MM

Cikksz. 0647300750

EAN 4048539267736

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hosszabbító Max szerszámokhoz

Cikksz. 0647300750
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
Max csatlakozóadapterrel együtt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

18 mm

Szárátmérő

18 mm

Hosszúság

750 mm

Szerszámbefogó típusa

SDS-max-hoz alkalmas

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csatlakozó adapter Max ütvefúrókhoz és minimum 32 mm átmérőjű fúrókoronákhoz

MAX-ADAPTER-D30/190

SDS-max befogószáras fúrókoronákhoz SDS-max befogással rendelkező gépeken