Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hosszabbító

Hosszabbító H05VV-F3G1
HOSSZABBÍTÓ-NARANCS-10M

Cikksz. 9501007456

EAN 4062856610518

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hosszabbító

Cikksz. 9501007456
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
Hosszabbító narancssárga színben.
• IP 20 védelmi osztály
• Maximum 2300 W-ig terhelhető
• Vezeték típusa: H05VV-F 3G1,0 mm²
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kábeltípus

H05VV-F3G1,0 mm²

Kábelhossz

10 m

Névleges áram

10 A

Névleges feszültség

250 V

IP érintésvédelemi osztály

IP 2X

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk