Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hosszabbító

Hosszabbító H07RN-F3G1
HOSSZABBÍTÓ-GUMI-H07RN-F-FEKETE-20M

Cikksz. 9501007458

EAN 4062856610495

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hosszabbító

Cikksz. 9501007458
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
20 méter hosszú hosszabbító, fekete színben.
• IP 44 védelmi osztály
• Maximum 3500 W-ig terhelhető
• Vezeték típusa: H07RN-F 3G1,5 mm²
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kábeltípus

H07RN-F3G1,5 mm²

Kábelhossz

20 m

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

250 V

IP érintésvédelemi osztály

IP 40/IP 44

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk